Outils de PALADIN | PA8000
Pince à sertir CrimpALL 8000, gaufreur ergonomique RJ11/RJ12, armature seule

Nº PIÈCE FAB.  PA8000
Nº PIÈCE  277661
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

CrimpALL 8000 Crimper - cadre uniquement.

Caractéristiques

  • Cycle de sertissage ultra-lisse, entièrement cliquet avec sortie de sécurité incorporé
  • Matrice interchangeable définit en acier traité thermiquement pour la longue vie
  • Poignées souples en caoutchouc incorporé,
  • Outil de longue durée qui fournit plus de 50 000 sertir cycles
  • Robuste, chromé à double mâchoire desi pour augmenter la durée de vie
  • Garantie à vie sur l’outil, 1 ans meurent ensembles
  • Tête inclinée pour empêcher maladroit poignet flexion pendant le fonctionnement
  • Distance de poignée poignée réduite le rend facile pour les petites et grandes mains
  • Force de sertissage supérieur produit avec moins ennemi de main donc main ne tire plus rapidement
  • Aucune rampe ne main force - l’effort requis par la plupart des sertisseurs pour faire le dernier clic à la fin du cycle pour compléter la sertissure - le CrimpALL fait le travail
  • Fabriqué à l’aide des plus récentes technologies de suppression de trame fines
  • Vis de die ZI-changement faire tournevis rapide et facile-no dies évolution requis

Description des spécifications

Type de poignée  : Caoutchouc intégré
Longueur totale  : 9 840 (po 250)
Paquet  : Clamshell Pack
Pièce de rechange  :
Vis de die PA2303 remplacement EZI-changement 2
PA2306 remplacement fixe vis mourir 2
Void / marque  : CrimpALL
Poids  : 21 OZ (600 GM)

Spécifications  :

Hauteur/profondeur AUCUN
Longueur AUCUNE LONGUEUR
Type de produit CLÉ - RÉGLABLE
Taille/capacité 1
Largeur/diamètre AUCUN
Code UNSPSC 27111510