HOFFMAN enceintes INC | PAC416T68
Air Cond.Top, 4000 BTU / 115v, taille/Dims  : s’adapte 600x800mm, matériau/finition  : acier/LtGray

Nº PIÈCE FAB.  PAC416T68
Nº PIÈCE  653088
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les climatiseurs réfrigérateurs remplacer le massif dans un assembly standard. Conditionneurs d’air ne nécessite aucune coupe de trou ou trousses spéciales d’installation. Ces climatiseurs sont disponibles avec des puissances frigorifiques de 2200 et de 4000 BTU/h et sont équipé d'entre elles ayant un thermostat réglable pour la régulation de la température optimale de boîtier. Les climatiseurs réfrigérateurs sont finis avec de la peinture en poudre polyester 7035 texturé gris clair RAL. Installer ce climatiseur sur une enveloppe maintient la qualification de Type 12. 1. Kit de joint d’étanchéité et de matériel destiné au montage de boîtier sont inclus. 2. tuyau d’évacuation condensat trop-plein inclus.