CABLOFIL | PACKCF 54/300EZ
Contient quatre 78 à. Sections de 2 à L. H x 12. L x 2. Plateau D, huit preclick épissures et quatre boulons SWK

Nº PIÈCE FAB.  PACKCF 54/300EZ
Nº PIÈCE  375923
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La conception de taille de fil optimisé rend le chemin de câbles Cablofil extrêmement forte et durable. Easy Pack est un très bien emballé, tout inclus et prêt à installer le système de gestion de câble.
chemin de câbles Cablofil est le système révolutionnaire construit de fil d’acier haute précision, qualité, soudé. Le système de Cablofil comprend tout pour réaliser l’installation sans effort, et il s’adapte facilement, comme la gestion de votre câble doit grandir et changer. Le système de support de FAS est conçu uniquement avec une gamme variée de profils et des supports. Ce système innovant réduit considérablement le temps d’installation en utilisant un processus en une étape simple nécessitant aucune vis, des boulons ou des outils spéciaux. « T », les fils latéraux sur le fil de l’arête supérieure de soudage crée un « Safe-T-Edge » qui minimise les risques d’effilochage des câbles et protège également les installateurs des extrémités du fil tranchant.

Caractéristiques

  • Easy Pack est un très bien emballé, tout inclus et prêt à installer le système de gestion de câble.
  • Arrêtez-vous à votre showroom de distributeur local et obtenir les produits dont vous avez besoin tout de suite.
  • Idéal pour les petits boulots et faire des ajouts aux installations existantes.
  • Instructions d’installation et de raccordement de matériel sont inclus. Juste couper, plier et installer - c’est aussi simple que ça.
  • Peut être expédié par service de colis.

Spécifications  :

Composants SECTION DROITE
Matériel ACIER
Type PANIER MÉTALLIQUE