
BURNDY | PAT750LI | 30001514
Outil de sertissage hydraulique autonome de 12 tonnes
Description
L’outil BURNDY patriote PAT750-LI lithium-ion est d’environ 25 % plus rapide que les modèles précédents. En plus des cycles de sertissage plus rapides, la Haute Performance PAT750-LI a nouvellement conçu électronique qui est sur le terrain fait ses preuves pour la fiabilité ultime et éprouvée pour gérer les environnements de travail les plus rudes.
Applications
Le PAT750-LI propose le BURNDY Y750 bras articulé, capable d’utiliser toutes les matrices de style « U » et intègre un guide de roulement et l’alignement pour une utilisation sur HYGROUND et d’autres connecteurs asymétriques. La tête de sertissage tourne 355 degrés pour un fonctionnement dans pratiquement n’importe quelle position.
Caractéristiques
- Système hydraulique raffiné ultra performance, fiabilité et vitesse
- Prouvée électronique pour ultime fiabilité dans les environnements les plus rudes
- Manche surmoulé pour confort et une adhérence améliorée ; permet une main opération d’avance, se rétracter et tenir
- piles 18 v au Lithium-Ion fournissent 2,5 fois plus de cycles de charge/décharge que les batteries de NiCd traditionnelles et fournissent 430 % Durée de vie plus travailler
- Eléments 30 minutes courants, tension & température à maximiser l’autonomie.
- Air pulsé coling ventilateur refroidit la batterie en forçant l’air cool grâce à builtin d’aération de la batterie
- Sertissage conception principale de pointe, 355 degrés rotation de la tête permet à utilisateur de pénétrer dans les espaces restreints plus facile
- Permet l’utilisation de matrices BURNDY standard déjà en cours d’utilisation
- Ergonomicaly équilibré outil conception facilite opération
- Impact élevé durable formé étui offre une protection supérieure et stocke tous les accessoires
- PAT750C-LI avec la tête recouverte de caoutchouc est disponible
- garantie limitée 5-ans sur l’outil
- Garantie à vie sur INFINITY DRI
- garantie 1 ans relative aux piles et chargeur
Description des spécifications
Force de sortie : 12 tonnes
(tonnes métriques 10,9 %)
Poids de l’outil : 15,7 % lb (7,12 kg)
Avec batterie
Longueur : 15,75 (40 cm)
Largeur : 3,5 (8,89 cm)
Hauteur : 13,5 (34,29 cm)
Tension d’opération : 18 V-DC
Temps de recharge : 30 minutes
Spécifications :
Type de cuivre | SERTISSAGE |
---|---|
Type | CUIVRE |
Code UNSPSC | 27112750 |
Politique d'expédition et d'exécution des commandes
Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.
Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.
Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.
En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.
- Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
- À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
- Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
- Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.
Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.