VIKING ELECTRONICS | PB-1
Kit de téléphone d’urgence bouton panique

Nº PIÈCE FAB.  PB-1
Nº PIÈCE  508541
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le PB-1 bouton panique Kit se connecte à un Viking 1600A série ou E-30 d’urgence téléphonique pour fournir un chemin d’aller parler au numéro préprogrammé lorsqu’il est utilisé. Le PB-1 va activer la série de 1600A ou par téléphone d’urgence E-30 et permet à la personne appelée à li ght une LED rouge indiquer que l’appel est connecté. La partie appelée sera en mesure d’entendre le lieu d’installation, mais le site ne sera pas en mesure d’entendre la partie appelée. C’est une mesure de sécurité très efficace, car il n’y a aucune indication que le site est surveillé.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Applications

Salles d’audience
Guichetiers de banque
Stations d’essence
Accueils Motel
Tous les restaurants de nuit
Dépanneurs

Caractéristiques

  • LED pour indiquer l’appel connecté
  • Chemin de conversation unidirectionnel pour une écoute sans indication sonore
  • Discrète - Mont n’importe où à n’importe quel angle avec du ruban adhésif mousse fourni
  • Fournit la sécurité et la tranquillité d’esprit
  • Interrupteur peut être utilisée pour déclencher des entrées sur K-2000-DVA, K-202-A, SLP-1, 4-SLP, etc..

Description des spécifications

Dimensions  : 65 x 35 mm x 20 (2,56 "x 1,38" x 0,79 ")
Poids  : 0,05kg (0,1 lbs)
Environnement  : 0C à 32C (32F à 90F) avec 5 % 95 % d’humidité sans condensation
Longueur du cordon  : 7 ft
Connexions  : jack RJ1 (11)

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Type INDUSTRIE
Couleur NOIR
Port de données NON
Clef d’instantané NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone NON
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur NON
Code UNSPSC 43191508