TRANSITION NETWORKS | PB-ISDN-1 P-SW-AC
Seul PRI commutable utilisateur NT/TE ports. Alimentation secteur. Comprend DB Mgr Lite avec interruptions SNMP et le câble de la console. 16 LLS

Nº PIÈCE FAB.  PB-ISDN-1P-SW-AC
Nº PIÈCE  555971
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le PacketBand-ISDN-P offre transparente commuté PRI ISDN synchrone des données services à travers les réseaux de paquets asynchrones pour les interfaces PRI

Caractéristiques

  • Version du produit prend en charge jusqu'à 4 RNIS IDP
  • T1 et E1 RNIS disponibles
  • Transmet tous les protocoles de voix et données sur réseaux
  • Totalement transparent pour tous les formats de données
  • Tous les PacketBands et les interfaces synchronisées avec la même option de serveur d’horloges-SIP pour l’acheminement des appels centralisé
  • Diverses options de synchronisation avec récupération d’horloge de haute qualité
  • N’importe quel canal « B » peut composer une autre sur le réseau de paquets, ou « break-out/in » via une passerelle PacketBand national/international ISDN
  • Permet la migration de faible coût pour réseaux IP pour les équipements hérités
  • Frais généraux de données à faible ; Taille de paquet configurable ; Compense les variations de délai gigue ou paquet
  • Paquets de réapprovisionnement ; Très faible latence ou traitement retard ; Ports ethernet Base quatre 10/100 ; un réseau étendu et trois réseaux locaux Ethernet
  • Réseaux locaux Ethernet appuyer la limitation du débit ; Qualité des options de Service (QoS) ; Le marquage VLAN ; T1 volé-bit signalisation disponible bientôt, cachée entre RNIS T1/E1 et RBS
  • Plage horaire complet Croix-connectivité ; Les versions supportent TE et/ou NT (se connecte à un réseau et des équipements locaux) ; Support pour CIDP fractionnaire
  • Euro-RNIS et divers protocoles de norme ANSI, E1 à la conversion de T1, a droit à la conversion de l’u-law
  • Support pour prétention ou surréservation, génération de tonalité progress appel ; Numéro de manipulation/conversion/LCR
  • Profils de routes-routage automatiques primaire/secondaire/tertiaire peuvent être programmées à des moments différents de jour/semaine-ISDN couche 2 et couche 3 message capture et journal d’analyse
  • Simple et intuitif pour configurer via le progiciel de gestion de GUI, Compact plateau de table avec rallonges rackable en option
  • Kit de montage en Rack pouces 19 facultatif

Description des spécifications

Point  : Single Port de PRI
PRI Interface  : Jusqu'à 4 PRIs. Différentes Options disponibles avec 1 ou 4 Ports ; Une paire de Ports sont protégés par relais de pannes de courant ; Distance de conduite typique - 500 m commutable NT/TE avec câbles droit  : E1, RJ45 120 ohms symétrique, HDB703 G.3 codé, ETSI-DSS1 (Euro-ISDN), ETSI Q.931/921, ETSI 300-011 (Layer 1), ETSI 300-125 (Layer 2), ETSI 300-102 (Layer 3)
Paquet de Ports (x4)  : câble 45e RJ5 Standard torsadées Cat, type conduire Distance 500 - 1500 m par lien dépendant du débit de données et le câble, Supports données taux jusqu'à 50 Mbit/s Full Duplex entre deux unités, fournit gestion des accès à toutes les unités avec Ethernet carte dans le PC
T1  : RJ45 100 ohms symétrique FSE ou cadrage D4, B8Zs ou AMI ligne codage, NI-2 National nord-américain, DMS-100 variantes interrupteur 5ESS, T62 411,1 AT&T TR-403 et ANSI, volé-Bit signalisation et Hong Kong variante disponible
Port de contrôle de série  : RJ12 avec relais Contact sec alarme, accès protégé par mot. Asynchrone, Data 8, 1 Stop bits, sans parité vitesse 19,2 - 115 kbit/s
Alimentation  : Interne AC PSU, norme CEI connecteur 95 - 250 volts C.A., 15 Watt, 47 - 63 Hz ; Consommation maximale 0,2 Amp RMS à 230 volts AC
Mécaniques  : Châssis métallique 292 mm largeur x 200 mm profondeur x 44 mm hauteur - 1U
Conditions environnementales  : 0 à 50 deg C température de fonctionnement ; 10 - 90 % humidité sans condensation
Dimension  : 11,5 po largeur x profondeur 7,86 pouce x 1,73 pouce hauteur

Informations techniques

Détection automatique toutes les approbations achevé en laboratoire accrédité de UK - rapports disponibles télécoms TBR12/TBR13 TBR4:1995, 1997 Amendement TIA/E1A-est/AS-ACIF-S968/S117 CS006 Canada EMC EN016:03 EN55022:1988 55024TNA1988 EN61000-3-2/3:1995 AS / NZS CISPR22:2000 ; IEC60950-1:2002 différences nationales y compris  : ACS / NZS60950:2000 AS / NZS3260:1993 ACA TS001:1997, RoHS Compliant

Spécifications  :

Type d’appareil ACCÈS RNIS
Code UNSPSC 43201400

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.