TRANSITION NETWORKS | PB-TDM-X2115-DCE-NA
Unique V.11/X.21 CESoPSN avec DCE femelle 15 pôles, 2 10/100/1000 UTP ports, alimentation électrique et horloge améliorée. Comprend DB Manager Lite.

Nº PIÈCE FAB.  PB-TDM-X2115-DCE-NA
Nº PIÈCE  555983
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le PacketBand-VX connectivité fiable, transparent et facile à gérer-to-end X.21 et V.11 à travers les réseaux de paquets. Il peut se connecter à des périphériques locaux et/ou des lignes louées et est capable de fournir, de prendre et de récupérer des horloges. Circuits peuvent être établir ed 24/7 ou en réponse aux demandes de l’engins tractés par l’intermédiaire de signaux de commande donc le circuit est établi périodiquement et sur demande. PacketBand prend également en charge multidiffusion pour des applications de diffusion simplex


Cette partie est plus supprimée par ith fournisseur n’a suggéré le remplacement.

Applications

X.21/V.35 réseau Packet

Caractéristiques

  • Livrer sans littoral horloge X.21 et V.11 circuits sur réseaux Ethernet, IP ou MPLS
  • Récupération d’horloge très précise et stable
  • Niveaux de synchronisation G.823
  • Diverses options de synchronisation pour les types de réseau différent et les exigences en matière de reprise de horloge
  • 2 10/100/1000Mbps RJ45 interfaces, 1 interface SFP 100/1000Mbps
  • Interface X.21 ou V.11
  • Soutien pour les paquets jumbo jusqu'à 10240 octets sur les ports ethernet
  • Les paquets TDM peuvent être assignées IP diffServ DSCP ou ToS et 802,1 p CoS valeurs
  • Prise en charge complète 802,1q marquage et associés 802,1 p CoS niveaux de hiérarchisation
  • Tous les paquets de sortie, y compris les liens TDM, peuvent être une priorité à travers quatre files d’attente de sortie
  • 802,1Q VLAN y compris Q-in-Q, LACP Link Aggregation Control Protocol
  • Rapid Spanning Tree Protocol RSTP, taux limitant
  • Gestion à distance avec DbManager  : + modifications de Configuration ; + Des alarmes et des événements ; + Graphiques ; + Télésignalisations et pings ; + Port renifleur/moniteur ; + Mises à jour software/firmware
  • Kit de montage en Rack optionnel 19 Inch ; 1 unité par 1U ou 2 unités-By-Side par 1U

Description des spécifications

Article  : Unité de CESoPSN X.21 unique Port RS530 DCE femelle 15 voies

Récupération d’horloge  : Algorithmes avancés accordable pour réseau différentes caractéristiques en Standard. Capable de dépasser les exigences d’Interface synchrone G.823 sous réserve de performances du réseau
TDM Port V.35  : « M-Rack » 37 broche femelle DCE, « M-Rack » 37 broches mâles DTE, vitesses de 64 kbit/s à 2 048 Mbit/s

Port de TDM X.21  : RS530 25 voies « D » connecteur, des vitesses de 64 kbit/s à 2 048 Mbit/s

Interfaces Ethernet  : 2 x RJ45 UTP, 10/100/1GE, détection automatique ou Manuel SFP Cage Module non fourni avec différents Modes de fibre, réseau 1 et 1 ou 2 Ports utilisateur

Port de gestion locale  : RJ12, asynchrone, détection automatique 115 kbit/s, également de l’accès distant Via le réseau Packet

Oscillateur Performance  : Hold-Over 24 heure 4 ppb, Agi par jour 0,5 ppb, stabilité de température 14 ppb

Adresse IP & MAC  : Adresse MAC unique, adresse IP, masque de sous-réseau et passerelle par défaut, Support pour DHCP

Configuration  : Tenue à une mémoire Non Volatile

Alimentation  : Interne via IEC connecteur autodétection 96 0 Volt AC, consommation maximale 0,2 ampères RMS à 230 volts C.A. MTBF 400000 heures

Alimentation DC  : Nominal - 48 Volt DC, 4 mm bornier -33-75 volts DC 0. 35 a Maximum MTBF 1790000 heures ; Nominal-24 volts DC, 4 mm bornier -18-75 volts DC 0,55 Amp MTBF maximale 800000 heures

Conditions environnementales  :-20 à la température de fonctionnement deg C 55, 10-90 %, humidité sans condensation

Télécoms en option  : TBR12/TBR13 TBR4/TBR3, TIA/E1A-1/968, TNA117, AS-ACIF S006/S016

Dimension  : largeur de 225 mm x 200 mm Dep 44 mm de hauteur

Informations techniques

EMC, EN55022-1988, 1988-EN55014, EN61000-3-2/3-1995, AS / NZ CISPR22-2000, FCC partie 15 b, sans l’utilisation d’Exceptions, ce EN60950-1-2002, ACA TS001-1997, ACS/NZ60950-2000, 1993/NZS3260-AS, IEC950 conforme RoHS

Spécifications  :

Appareil ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.