SECURITRON MAGNALOCK CORP | Pb3
Bouton poussoir momentané - lentille verte/rouge encastré

Nº PIÈCE FAB.  PB3
Nº PIÈCE  342635
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Haute qualité Securitron boutons poussoirs sont disponibles dans un large choix de couleurs, de tailles, de types de commutateur et de sorties. Avec un large éventail d’options pour objectifs interchangeables et les convertibles sorties terrain, boutons poussoirs Securitron peut libérer toute maglock, seule ou en conjonction avec ferme-porte et d’autres matériels.

Caractéristiques

  • 3 a évalué les contacts
  • Comprend des lentilles vertes et rouges interchangeables
  • Convertibles en champ de SPST DPDT

Spécifications  :

Intensité nominale 3
Bouton couleur VERT ET ROUGE COMMUTABLE
Éclairage des touches ILLUMINÉ
Taille des boutons RECTANGLE, 1 "X 3/4"
Texte du bouton POUSSER VERS LA SORTIE
État de circuit NORMALEMENT FERMÉ
Taille de la façade ENV. 4-12 "X 1-3/4"
Finition US32D EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ
Montage MONTAGE ENCASTRÉ
Type de produit BOUTON POUSSOIR
Catégorie de ventes COMMUTATEUR DE BOUTON POUSSOIR ÉLECTRIQUE
État de l’interrupteur MOMENTANÉE
Type de commutateur BIPOLAIRE, SEUL JET
Code UNSPSC 46171500

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.