PREMIER MONTE | PBC-UMW
Universal Projector Mount avec coupleur tuyau intégré
Description
La série PBC des supports pour projecteur universel s’adapter à la plupart des projecteurs qui pèsent jusqu'à 60 lb 27,2 kg. Il comprend un standard dans 1,5. Coupleur de TNP et plaque de plafond qui se monte à un seul poteau ou 4,5 po du boulonnage. Le PBC-UMW offre flexible projecteur positionnement avec quatre brevetée dual-joint support bras US Patent numéro 7 942 375 pouvant atteindre pratiquement n’importe quel point de montage. Il comprend également un connecteur de déclenchement instantané qui permet le projecteur être installé rapidement et facilement relâché pour mai ntenance, sans modification du tracé.
Caractéristiques
- Connecteur rapide installation Gyrolock
- Quatre double-joint support bras avec nivellement barils pour une plus grande protection de sécurité Lock-It
- Plaque de plafond se monte sur un simple boulonnage stud ou 4,5 po
- Comprend la plaque de plafond avec fileté 1,5 po. NippleRotates tuyau NPT 360 degrés
- Câble de routage à l’intérieur de la pipe
- Comprend un standard dans 1,5. Raccord NPT
Spécifications :
Code UNSPSC | 45111800 |
---|