SPECO TECHNOLOGIES | PBM120AT
Amplificateur de P.A. 120 Watt RMS avec AM / FM Tuner

Nº PIÈCE FAB.  PBM120AT
Nº PIÈCE  553566
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Contrôle de volume digital Master avec affichage
  • Réglage du volume individuel pour chaque entrée
  • Avant basse et aigu
  • Alimentation fantôme pour toutes les entrées micro et la pagination de priorité sélectionnable Mic1
  • Barrure de panneau frontal numérique
  • Sortie ligne RCA ou XLR
  • Téléphone musique de blocage d’entrée et de sortie de la pagination
  • Entrée de RS232 pour l’intégration avec les systèmes de contrôle populaire

Description des spécifications

Amplificateur Public Adress avec AM / FM Tuner
Puissance RMS  : 120 Watt
Puissance maximale  : 240 Watt
Consommation de courant  : 200 Watt
Alimentation d’énergie  : 115 Volt AC, 60 Hz
Zones  : 5
Sortie de haut-parleur  : 4/8/16 ohms Non zoné, 70/25 volts zoné
Autres sorties  : Aux RCA ou XLR
Entrée  : 1 x antenne AM presse Terminal, 1 x antenne FM BNC, 3 x Aux stéréo RCA, 3 x micro XLR, 1 x RS-232, 1 x TEL Terminal
Réponse en fréquence  : 50 Hz - 20 kHz
Contrôle de tonalité  : Bass +/-10 dB, aigus +/-10 dB
THD  : < = 1 % à 1 kHz
Rapport signal sur bruit  : > 89 dB
Contrôles  : Volume pour chaque Source, Master Volume, Volume de Vox, MoH Volume, tonalité, sélecteur de Source, la Zone sélecteur, Module
Téléphone  : Tel et ministère de la santé des
Indicateurs  : Niveau sonore, puissance, Source et Lock System
Inclus  : Télécommande IR, matériel de montage en Rack
Dimension  : 11,75 pouces de profondeur x 16,9 pouces Largeur x 3,4 pouces hauteur

Spécifications  :

Type AMPLIFICATEUR AUDIO
Code UNSPSC 52161600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.