CORNING | PC1-BKT-23
Pretium EDGE Solutions support de montage, pour le montage de boîtiers 1U dans 23-en racks ou armoires

Nº PIÈCE FAB.  PC1-BKT-23
Nº PIÈCE  330229
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Lorsque l’espace du cabinet au sein du centre de données est limité, Corning câble Sytems propose une gamme d’options pour permettre l’installation de boîtiers de Pretium EDGE Solutions dans les espaces aériens de montage. Supports sont disponibles qui permettent le montage aux structures aériennes existantes comme grille plateau et échelle et sont disponibles en deux tailles 2 - 4-rack-unité et. Les supports d’unité-rack-4 accommodement le boîtier de 4U Pretium EDGE Solutions ou jusqu'à quatre boîtiers 1U, tandis que les supports d’unité-rack-2 accommodement jusqu'à deux boîtiers 1U. Les supports de profil bas peuvent être installés simplement avec seulement un tournevis. Installations aériennes permettent complets étagères ou armoires à être supprimé ou déplacé pendant les mises à niveau ou se déplace, comment ajouter et modifier, et l’infrastructure de fibre n’occupe pas espace rack critique et coûteux.

Description des spécifications

Type de produit (FOH)  : accessoires

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Chargé DÉCHARGÉS
Type MONTAGE EN RACK
Code UNSPSC 39121302

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.