CORNING | PC1-LOCK-KIT
Kit de verrouillage de porte ; peut être installé sur l’avant et/ou à le back door(s) de la PCH-01U ; livré avec verrou 1 et 2 touches

Nº PIÈCE FAB.  PC1-LOCK-KIT
Nº PIÈCE  376759
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Kit de verrouillage de la porte, peut être installé sur l’avant et/ou arrière portes des boîtiers paysage ; est livré avec une serrure et deux clefs.

Description des spécifications

Type de produit (FOH)  : Matériel pouvant être monté sur un étagère

Spécifications  :

Type ACCESSOIRE
Code UNSPSC 39121302