PANDUIT | PCBANDRD-Q
Bande de couleur de cordon de raccordement - rouge

Nº PIÈCE FAB.  PCBANDRD-Q
Nº PIÈCE  382713
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

S’accroche sur le câble de raccordement individuel pour le codage de couleur supplémentaire.

Caractéristiques

  • Bande amovible s’enclenche sur et en dehors des câbles individuels permettant le même cordon à utiliser pour différentes applications
  • Peut être installé à côté de l’autre ce qui permet de multiples bandes de couleur être utilisé sur un seul câble, offrant des couleurs innombrables options de codage
  • Bandes de couleur sécurisée de rainures internes en place sur le câble offrant une identification facile à la connexion
  • Disponible dans des couleurs standards 10 qui correspondent Panduit connectivité, offrant ainsi une solution esthétique
  • Compatible avec tous les cordons de raccordement des Panduit, des installations existantes et nouvelles peut être couleur comme réseaux de changement

Spécifications  :

Type PINCES ET CLIPS

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE