PANDUIT | PCBANDYL-Q
Bande de couleur de cordon de raccordement - jaune

Nº PIÈCE FAB.  PCBANDYL-Q
Nº PIÈCE  390874
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

S’accroche sur le câble de raccordement individuel pour le codage de couleur supplémentaire.

Caractéristiques

  • Bande amovible s’enclenche sur et en dehors des câbles individuels permettant le même cordon à utiliser pour différentes applications
  • Peut être installé à côté de l’autre ce qui permet de multiples bandes de couleur être utilisé sur un seul câble, offrant des couleurs innombrables options de codage
  • Bandes de couleur sécurisée de rainures internes en place sur le câble offrant une identification facile à la connexion
  • Disponible dans des couleurs standards 10 qui correspondent Panduit connectivité, offrant ainsi une solution esthétique
  • Compatible avec tous les cordons de raccordement des Panduit, des installations existantes et nouvelles peut être couleur comme réseaux de changement

Description des spécifications

Bande de cordon de brassage
Conception  : Snap-On
Couleur  : jaune
Résiliation  : Snap fin 1
Température de fonctionnement  : 14 à 140 °F (-10 à 60 °C)
Profondeur  : 0,30 pouce

Spécifications  :

Type PINCES ET CLIPS

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE