MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | PCD-2-3-30SC
Conduit de Mgmt de câble en plastique avec couvercle, monocanal, 2W X 3 D X 30Ru, finition noire

Nº PIÈCE FAB.  PCD-2-3-30SC
Nº PIÈCE  421724
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Conduits pour câbles en plastique pour les Racks Post-2 et 4-Post
Fournir une solution rentable pour protéger, itinéraire et organiser les câbles rigides et souples.; Disponible en 2, 3 et 4 largeurs, tous avec un soutien métallique solide ; Disponible en 3 et 4 profondeurs, monocanal et 6 et bicanal 8 profondeurs ; Conception fendue doigt permet horizontal accès au câble exactement où son besoin ; Les doigts peuvent être facilement enlevés pour créer des ouvertures plus grandes ; Couvercles en plastique offrent Organisation tout en gardant les câbles cachés ; Idéal pour les moyennes et les installations de faible densité ; Prêt à monter de chaque côté, ou entre deux 2-4-poste et grilles

Caractéristiques

  • Disponible en 1-1/2", 2 «, 3 » et 4 » largeurs
  • Disponible en 2", 3 » et 4 » profondeurs, single channel et 6 » et 8 « bicanal de profondeurs
  • 38, 45 et 51 (split) espace hauteurs disponibles pour toutes les baies post-2 et 4-post
  • Conception fendue doigt permet horizontal accès au câble exactement où son besoin
  • Les doigts peuvent être facilement enlevés pour une plus grande capacité
  • Couvercles en plastique offrent Organisation tout en gardant les câbles cachés
  • Protège le rayon de courbure des câbles
  • Idéal pour les moyennes et les installations de faible densité
  • Prêt à monter pour tout 2 et 4 post grilles, matériel inclus
  • Peut être monté entre les deux grilles (espace 38 et plus)

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE DOIGT
Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES
Code UNSPSC 34130000