MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | PCD-3-6-51DC
Conduit de Mgmt câble en plastique avec couvercle, Dual Channel, 3W X 6 D X 51Ru, finition noire

Nº PIÈCE FAB.  PCD-3-6-51DC
Nº PIÈCE  421736
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Conduits pour câbles en plastique pour les Racks Post-2 et 4-Post

Fournir une solution rentable pour protéger, itinéraire et organiser les câbles rigides et souples.; Disponible en 2, 3 et 4 largeurs, tous avec un soutien métallique solide ; Disponible en 3 et 4 profondeurs, monocanal et 6 et bicanal 8 profondeurs ; Conception fendue doigt permet horizontal accès au câble exactement où son besoin ; Les doigts peuvent être facilement enlevés pour créer des ouvertures plus grandes ; Couvercles en plastique offrent Organisation tout en gardant les câbles cachés ; Idéal pour les moyennes et les installations de faible densité ; Prêt à monter de chaque côté, ou entre deux 2-4-poste et grilles

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Disponible en 1-1/2", 2 «, 3 » et 4 » largeurs
  • Disponible en 2", 3 » et 4 » profondeurs, single channel et 6 » et 8 « bicanal de profondeurs
  • 38, 45 et 51 (split) espace hauteurs disponibles pour toutes les baies post-2 et 4-post
  • Conception fendue doigt permet horizontal accès au câble exactement où son besoin
  • Les doigts peuvent être facilement enlevés pour une plus grande capacité
  • Couvercles en plastique offrent Organisation tout en gardant les câbles cachés
  • Protège le rayon de courbure des câbles
  • Idéal pour les moyennes et les installations de faible densité
  • Prêt à monter pour tout 2 et 4 post grilles, matériel inclus
  • Peut être monté entre les deux grilles (espace 38 et plus)

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE DOIGT
Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES
Code UNSPSC 34130000

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.