HOFFMAN enceintes INC | PCE165300
Câble entrée Cabinet, 300mm, taille/Dims  : s’adapte 1600x500mm, matériau/finition  : acier/LtGray

Nº PIÈCE FAB.  PCE165300
Nº PIÈCE  653214
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câble entrée armoires sont faites d’acier de calibre 14 et finis en peinture poudre polyester gris clair RAL 7035 texturé. Elles facilitent l’entrée de câble sur les côtés des enveloppes. Open-top et bas de caisse fournissent accès au câblage et un moyen pour managin câble g. Plaques de fermeture, disponibles en option, sceller les extrémités ouvertes du cabinet. Ouverture frontale du cabinet peut être fermé avec porte à charnière solide ou visser le couvercle solide. Armoires ont joint mousse en place et des accessoires en option pour maintenir l’intégrité environnementale de boîtier.

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223306