ORTRONICS | PCG4WA4X4-Y | OR-PCG4WA4X4-Y
Adaptateur de 4 po de largeur pour conduit de 4 po x 4 po, jaune, pour chemin de câble

Nº PIÈCE FAB.  PCG4WA4X4-Y  | OR-PCG4WA4X4-Y
Nº PIÈCE  613444
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Guides-câbles Legrand voie sont conçus pour gérer correctement les câbles sortant de tous les quatre styles de voies de style Legrand data communication. Utilisé seul les montures « Voie câble Guide » sur la paroi latérale de 4" haute Mighty Mo fibre Raceway, Cablofil plateau capable de C, Cablofil acier creux ou les porques sur Legrand piste. Il prévoit coude bon secours et contrôle de câbles se situant dans la voie ainsi que celles sortant sur le guide. Lorsque utilisé avec l’adaptateur de conduit 4 "x 4" ou acheté comme un pr e-configuré Mighty Mo fibre Raceway Guide Kit de câbles de la trajectoire de sortie se connecte à tous les 4 "x 4" fibre Raceway raccords prévoyant le câblage réseau critique un chemin protégé.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • « Poteau de but » conception avancée  : protège câble dans toutes les directions.
  • Montage universel de paroi latérale  : aucun découpage du parcours requis pour l’installation.
  • Voie de neutre  : un seul produit correspond à quatre voies de Legrand.
  • Option 4 "x 4" support d’adaptateur raceway  : Atac

Spécifications  :

Composants ACCESSOIRES
Gaine fibre H x W 4 "X 4"
Finition JAUNE
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE
Code UNSPSC 39131704

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE
DESSIN TECHNIQUE
BROCHURE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.