TRANSITION NETWORKS | PCM32-FX-SC-01
Fast Ethernet PCMCIA fibre cartes - 32-bit CardBus 100BASE-FX 1300 nm multimode SC 2 km/1,2 miles

Nº PIÈCE FAB.  PCM32-FX-SC-01
Nº PIÈCE  312446
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Description  : Unique T1/E1 CESoPSN unité. ports de 10/100/GE 2xUTP et 1xSFP pour WAN avec asymétrique et Plesiochronous synchronisant. Comprend LACP, RSTP, horloge amélioré, 32 liens logiques, câble de contrôle série et DbManager Lite. Alimentation secteur.

Caractéristiques

  • Support de pseudowire TDM multi-standard  : CESoPSN, SATOP, TDM over IP
  • Récupération d’horloge très précise et stable
  • Niveaux de synchronisation G.823
  • Diverses options de synchronisation pour les types de réseau différent et les exigences en matière de reprise de horloge
  • Out-of-band méthode overclocking via la multidiffusion services PacketBand-TDM-1MC
  • « Inter-travaux » avec les autres membres de la famille PacketBand
  • 1 interface E1/T1
  • 2 10/100/1000Mbps RJ45 interfaces
  • Interface SFP 1 100/1000 Mbps
  • Support pour paquets étendus jusqu'à 10 240 octets sur les ports Ethernet
  • Les paquets TDM peuvent être assignés IP Diffserv DSCP ou ToS et 802,1 p CoS valeurs
  • Prise en charge complète 802,1q marquage et associés 802,1 p CoS niveaux de hiérarchisation
  • Tous les paquets de sortie, y compris les liens TDM, peuvent être une priorité à travers quatre files d’attente de sortie
  • 802,1Q VLAN y compris Q-in-Q
  • Link Aggregation Control Protocol protocole LACP
  • Rapid Spanning Tree Protocol RSTP
  • La limitation du débit
  • Gestion à distance avec DbManager
  • + Modifications de configuration
  • + Alarmes & événements
  • + Graphes
  • + Pings et télésignalisations
  • + « Sniffer » / moniteur de port
  • + Logiciel / Firmware updates

Description des spécifications

Interfaces Ethernet  : 2 x RJ45 UTP 10/100/1GE cage à détection automatique ou Manuel SFP module non fourni pour différents modes de fibre

Performance de l’oscillateur  : Hold-over 24hrs 4ppb vieillissement par jour 0,5 ppb thermostabilité 14ppb

TDM Port E1  : RJ45 connectorres

Spécifications  :

Appareil CARTES PC
Technologie des dispositifs 100BASEFX