BOGEN | PCMSYS3
Système PCM à trois zones préassemblé

Nº PIÈCE FAB.  PCMSYS3
Nº PIÈCE  444153
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Le PCM-2000 permet de concevoir un système qui est spécifiquement adapté aux exigences du propriétaire de l’installation. Le système de base prend en charge jusqu'à trois zones de pagination et se compose de trois modules  : processeur central, module d’interface et de la zone téléphonique plus un bloc d’alimentation. Deux modules de zone périphérique peuvent être ajoutés au système de base pour augmenter la capacité à 9 zones. Lorsque plus de neuf zones sont requises, un module d’unité centrale de traitement et jusqu'à la zone trois modules peuvent être assemblés comme un système satellite. Dix systèmes satellitaires de neuf zones supplémentaires peuvent être installés pour porter la capacité totale de zone à 99 zones. Lorsque mains libres talk-back est souhaitée, un seul module talk-back peut également être ajouté au système.

Toute la programmation interface utilise commun du commutateur DIP. Groupe de zone de programmation, sélection de la signalisation des fonctions et tous les autres paramètres sont facilement mis en place en composant simplement avec un téléphone à clavier. Le système peut prendre en charge haute - et basse-puissance simultanée paging, musique de fond assignée par zone, musique de fond local sourcing et groupe de la zone d’urgence avec choix de tonalités intégrées ou à l’extérieur de la source de ton.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Code UNSPSC 39120000