PANDUIT | PCPA11R20IWY
Pan-Pole(TM) puissance pôle ensemble est fourni en 11' longueur pour une hauteur de plafond maximum de 10'. Conception de double canal permet l’installation de points de communication.

Nº PIÈCE FAB.  PCPA11R20IWY
Nº PIÈCE  203705
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Poteau en aluminium double canal est équipé de prises électriques pré terminés et prévoit la séparation des canaux pour l’installation de modules et de câblage de communication
  • UL et CSA évalué 600 V
  • Disponible en 11' ou 13' longueurs et fourni avec un couvercle non métalliques
  • Prises de courant sont pré-wiredPre-installé les composants incluent  : 1. Vierge non métalliques cover2. Usine de 20 a deux câblé prises rectangulaires avec câblage, alimenté par le canal de la puissance à la base de puissance entrée box3. Entrée d’alimentation avec 1/2" et conduit breakouts3 de 4/4". Plaque amovible pour pouvoir connections5 de câblage. Vis de terre montée derrière amovible plateSupplied matériel de montage comprend  : 1. Rayon de courbure entrée fin raccord 2. Support de plafond en forme de t 3. Plate4 garniture de plafond carrelage. Capuchon d’extrémité 5. Patin grip fin cap

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type POTEAU ÉLECTRIQUE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE