PANDUIT | PCPAKR20IW
Power plus kit comprend 20 a prise rectangulaire avec deux vis de fixation, support de montage de prise avec une façade de montage vis et snap-on.

Nº PIÈCE FAB.  PCPAKR20IW
Nº PIÈCE  320343
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Kits d’ajout de puissance (répertorié UL pour installation sur le terrain) prévoient l’ajout de prises de courant
  • Permettre l’installation de jusqu'à trois prises supplémentaires de duplex (5 prises max.)
  • Points de vente peuvent être ajoutés à l’usine existante de wired circuit ou un circuit supplémentaire peut être ajouté

Spécifications  :

Couleur BLANC CASSÉ
Chargé NON
Code UNSPSC 31162307

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION