MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | PD-2015R-HH-NS
Distribution puissance Multimount 20 sortie, Circuit de simple a 15, avec cordon 9, profondeur 4, 10 prises commutées, poudre noire Coat finition

Nº PIÈCE FAB.  PD-2015R-HH-NS
Nº PIÈCE  380261
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Multi-Mount(tm) Rackmount Power

Tous les modèles sont  : les oreilles de montage réglable, réversible pour installation flexible options sortie orientations accueillir divers types de fiche, facteur de forme Compact prend peu de place SignalSafe(tm) cordon minimise les effets des champs magnétiques de AC ; Protecteur de surtension modèles aussi caractéristique  : indication de puissance de deux étapes de protection, avec LED de notification d’état de surtension locale et distante

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Design polyvalent permet à l’appareil être monté horizontalement ou verticalement dans le panier
  • Profondeur 4"
  • Place 20 points de vente totales, avant et arrière
  • 9, cordon d’alimentation de calibre 14 SignalSAFE(tm) minimise les effets des champs magnétiques AC
  • Les oreilles de montage réversible, réglable fournissent des options d’installation plus flexibles avec montage soit 0 ou 90
  • Points de vente sont orientées dans des directions différentes pour accommoder les bouchons de différentes formes, tailles et orientations
  • Lorsqu’il est installé avec orientation 90, l’appareil prend en charge les fiches d’alimentation alimentation « verrue de mur » lourd.
  • Conçu pour optimiser l’espace et l’efficacité dans la gestion de l’alimentation

Spécifications  :

Type BLOC D’ALIMENTATION
Code UNSPSC 39121031

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.