ATLAS SOUND | PD-30 t
30 W conducteur avec transformateur de V 70,7

Nº PIÈCE FAB.  PD-30T
Nº PIÈCE  241396
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Projecteur réflexe et doubles cornes réentrées de Atlas Sound sont parfaits pour distribution de saine et signalisation directionnelle où la dispersion contrôlée et l’audibilité maximale sont nécessaires. Combiner ces unités résistant aux intempéries avec un Atlas Sound 1 3/8 po - 18 pilotes de compression fileté mâle pour une utilisation dans diverses applications d’intérieur/extérieur. Modèles offrent une flexibilité maximale positionnement. Unités sont idéales pour une utilisation avec les systèmes d’alerte communautaire et pour l’installation dans des usines, des entrepôts, des gares routières et des bâtiments de loisirs.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Cornes de multi-usages pour la diffusion de son intelligibilité élevé dans les applications vocales et de signal
  • Accepte tous les pilotes standard de compression haute efficacité avec 1 3/8 po - 18 filetage mâle
  • Construction résistant aux intempéries pour une utilisation toute l’année

Spécifications  :

Type CORNE
Code UNSPSC 52161600