MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | PD-620J-IG
Sortie 6, seul 20 ampère isolé sol Circuit alimentation multiprise avec Jbox, Fits Racks qui acceptent E Power

Nº PIÈCE FAB.  PD-620J-IG
Nº PIÈCE  240920
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

La série PD est une frange de puissance verticale complète composée de 17 bandes pré-paramétrés en quatre tailles différentes - tous disponibles et prêts à expédier de stock. Mettant en vedette plusieurs stock circuit, ampérage et choix de cessation d’emploi, que bandes de PD série peut répondre à plusieurs exigences de puissance tout de suite le plateau. Toutes les bandes sont construits en acier de calibre 16, fini en une poudre noire durable coat et sont homologués UL aux États-Unis et au Canada.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a beeniscontinued par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Les deux 15 et 20 Amp circuits
  • Circuits isolés (technique) au sol
  • Circuits simples et doubles (avec points de couleur pour chaque circuit)
  • Protection multiple et MOV contre les surtensions et spike (non-MOV bandes disponibles)
  • Disjoncteur protection (bandes non protégés sont également disponibles)
  • Plusieurs choix de résiliation  : câble avec fiche, métal flex avec queues, ou J-box

Spécifications  :

Type BLOC D’ALIMENTATION
Code UNSPSC 39121031