MICROSEMI | PD-6512 G/AC/M
12-port PoE mi-portée, 10/100/1000BaseT, entrée AC avec gestion

Nº PIÈCE FAB.  PD-6512G/AC/M
Nº PIÈCE  421513
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La famille PowerDsine 6500 établit un nouveau standard pour les PoE hautement sécurisé, intelligent, géré à distance et sûr à utiliser. PowerDsine 6500 famille comprend 6, 12 et 24-port des modèles, faire une gamme encore plus large d’alimentation flexible sur Ethernet installations pos sible. PowerDsine 6500 famille fournit jusqu'à 15,4W d’alimentation par Ethernet IP téléphones, points d’accès LAN sans fil, caméras de sécurité réseau et de nombreux autres types de terminaux de données sur les câbles Ethernet standard de données, laissant réseau infrastructure c ompletely inchangée. Avec l’installation de Plug-and-Play de l’injecteur, ils sont facilement et coût effectivement mises en œuvre s’appuyant sur une infrastructure Ethernet existante tout en donnant l’assurance d’un futur réseau de preuve.

Caractéristiques

  • Alimentation sûre & fiable par infrastructure Ethernet existante
  • Powerview Pro distant, basé sur le web SNMPv3 power management environnement
  • Cisco et prise en charge héritée de PoE
  • IEEE802,3AF compatible
  • Installation Plug-and-play
  • Uptime garanti

Spécifications  :

Nombre de Ports 12 PORTS
Type QUANTITÉ IMPORTANTE
Code UNSPSC 43222625