MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | PD-815R-PL
Sortie 8, circuit de 15 amp simple, distribution d'alimentation montée sur support protégée contre les surtensions avec 9 cordon, fini enduit de poudre, noir

Nº PIÈCE FAB.  PD-815R-PL
Nº PIÈCE  302616
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

La PD-815 série rackmount Dustribution de puissance est équipée de 8 arrière et fonctionnalité une veilleuse avant pour indication de l’État. L’équipement standard comprend une protection contre les surtensions et spike, filtrage EMI et un 9' cordon. Un généreux 9 "profondeur vous emmènent s sur les prises du panneau arrière amp 15 qui sont solidement monté sur des jougs pour éliminer la déflection. Disponible avec un visage brossé et anodisé ou texturé noir. Homologation UL aux États-Unis et au Canada. Occupe un espace de bâti.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Équipée 8 arrière et fonctionnalité une veilleuse avant pour indication de l’État
  • L’équipement standard comprend une protection contre les surtensions et spike, filtrage EMI et un cordon 9
  • Grande profondeur de 9
  • Vous accèderez facilement aux prises arrière amp 15 slidly montées sur jougs pour éliminer la déflection
  • Disponible avec un visage brossé et anodisé ou texturé noir
  • Homologation UL aux É.-U. et au Canada
  • Occupe un espace de bâti.

Spécifications  :

Type BLOC D’ALIMENTATION
Code UNSPSC 39121031