MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | PD-815SC-PBSH
Sortie 8, Circuit unique a 15 Slim multiprise avec cordon 9, plateau Mont

Nº PIÈCE FAB.  PD-815SC-PBSH
Nº PIÈCE  412972
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Multiprises mince de haute densité, contiennent un certain nombre de points de vente qui ont été espacés pour permettre des transformateurs d’alimentation, ce qui entraîne pas gaspillé de prises ! Mesure de 1-1/4" profonde de 1-5/8" large, ces blocs multiprises offrent convivialité maximale tout en prenant un minimum d’espace. Navires avec cordon d’alimentation 10 ou 20, résilié avec NEMA 5-15P ou NEMA fiche P 5-20, Amp 15 ou 20 Amp disjoncteur et système de fixation. UL et CSA énumérés.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Contenir un certain nombre de points de vente qui ont été espacés pour permettre des transformateurs d’alimentation
  • Mesure de profondeur 1-1/4 de l’échelle 1-5/8
  • Fournir la facilité d’utilisation maximale tout en prenant un minimum d’espace
  • Navires avec cordon d’alimentation 10 ou 20, s’est arrêté avec un 5-15 P fiche NEMA 5-20P ou NEMA, Amp 15 ou 20 Amp disjoncteur et système de montage
  • UL et CSA énumérés.

Spécifications  :

Type BLOC D’ALIMENTATION
Code UNSPSC 39121031