MICROSEMI | PD-9001 G-40/SP/AC
40W haute puissance, 1-port par Port, 10/100/1000 BaseT injecteur avec protection contre la foudre

Nº PIÈCE FAB.  PD-9001G-40/SP/AC
Nº PIÈCE  405066
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le PowerDsine 9001G-40/SP est une solution de port unique pour la distance mise sous tension du courant ainsi que de nouvelles applications de puissance élevée, ainsi que fournit des fonctionnalités de Protection contre les surtensions optimale pour l’installation du PDs en plein air. La famille de 9000G-40/SP PowerDsine est conçu spécifiquement pour alimenter IEEE 802,11n et IEEE 802,3at points d’accès, pan / tilt / zoom PTZ et caméras dôme, visiophones IP, clients légers et autre haute puissance Ethernet fin terminaux, 40W de puissance et est aussi sûre et rétrocompatible pour utiliser avec n’importe quel 802,3af terminaux tels que les téléphones VoIP, points d’accès LAN sans fil et caméras IP. Il peut alimenter les deux dispositifs de 10/100Base-T existants et émergents des périphériques gigabit sans fil comme le WI-MAX et sans fil IEEE 802,11n points d’accès. Avec l’installation de plug-and-play de l’injecteur, ils sont facilement et coût effectivement mises en œuvre s’appuyant sur une infrastructure Ethernet existante tout en donnant l’assurance d’un futur réseau de preuve.

Caractéristiques

  • Jusqu'à 40W de puissance sur 2 paires
  • Protection contre les surtensions selon GR 1089
  • IEEE 802,3at conforme à la classification 2-événement
  • Cisco et prise en charge héritée de PoE
  • Installation Plug-and-play
  • Uptime garanti

Spécifications  :

Nombre de Ports PORT 1
Type QUANTITÉ IMPORTANTE
Code UNSPSC 43222625