MICROSEMI | PD-9006 G/ACDC/M
Haute puissance, 6-Port plein (36W par port), géré, de puissance Gigabit PoE Axis, DC et AC Input

Nº PIÈCE FAB.  PD-9006G/ACDC/M
Nº PIÈCE  393179
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La famille de G 9000 PowerDsine est spécialement conçu pour pouvoir IEEE 802,11n et IEEE 802,3at points d’accès, pan / tilt / zoom (PTZ) et caméras dôme, IP visiophones, clients légers et autres terminaux d’extrémité Ethernet haute puissance. Le PowerDsine 9000G famille comprend 6, 12 et 24 modèles de port, qui sont rétro-compatible et un coffre-fort à utiliser avec n’importe quel terminal de 802,3af tels que les points d’accès VoIP téléphones, caméras IP et sans fil LAN. Avec l’installation de plug-and-play de l’injecteur, ils sont facilement et coût effectivement mises en œuvre s’appuyant sur une infrastructure Ethernet existante tout en donnant l’assurance d’un futur réseau de preuve. Pour la gestion distante sécurisée, tous les modèles de 9000 G PowerDsine incluent une option de logiciel de gestion de PowerView Pro.

Caractéristiques

  • Puissance élevée sur 2-paires--36W par port
  • Redondance d’alimentation  : mutuelle injecteur-à-injecteur sauvegarde ; Support de DC par l’intermédiaire de produits PowerDsine RPS externes
  • PowerView Pro sécurisé et distant SNMPv3 et administration Web (facultative)
  • Alimentation sûre & fiable par infrastructure Ethernet existante
  • Cisco et prise en charge PoE héritée (dongles requis)
  • Installation Plug-and-play
  • Disponibilité de puissance garanti

Spécifications  :

Nombre de Ports 6 PORTS
Type QUANTITÉ IMPORTANTE
Code UNSPSC 43222625

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.