MICROSEMI | PD-9012 G/ACDC/M
Haute puissance, 12-Port plein (36W par port), géré, de puissance Gigabit PoE Axis, DC et AC Input

Nº PIÈCE FAB.  PD-9012G/ACDC/M
Nº PIÈCE  393178
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La famille de G 9000 PowerDsine est spécialement conçu pour pouvoir IEEE 802,11n et IEEE 802,3at points d’accès, pan / tilt / zoom (PTZ) et caméras dôme, IP visiophones, clients légers et autres terminaux d’extrémité Ethernet haute puissance. Le PowerDsine 9000G famille comprend 6, 12 et 24 modèles de port, qui sont rétro-compatible et un coffre-fort à utiliser avec n’importe quel terminal de 802,3af tels que les points d’accès VoIP téléphones, caméras IP et sans fil LAN. Avec l’installation de plug-and-play de l’injecteur, ils sont facilement et coût effectivement mises en œuvre s’appuyant sur une infrastructure Ethernet existante tout en donnant l’assurance d’un futur réseau de preuve. Pour la gestion distante sécurisée, tous les modèles de 9000 G PowerDsine incluent une option de logiciel de gestion de PowerView Pro.

Caractéristiques

  • Puissance élevée sur 2-paires--36W par port
  • Redondance d’alimentation  : mutuelle injecteur-à-injecteur sauvegarde ; Support de DC par l’intermédiaire de produits PowerDsine RPS externes
  • PowerView Pro sécurisé et distant SNMPv3 et administration Web (facultative)
  • Pouvoir sûr & fiable sur les infrastructures existantes de Ethenet
  • Cisco et prise en charge PoE héritée (dongles requis)
  • Installation Plug-and-play
  • Disponibilité de puissance garanti

Spécifications  :

Nombre de Ports 12 PORTS
Type QUANTITÉ IMPORTANTE
Code UNSPSC 43222625