MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | PD-915RV-RN
Sortie 9, unique Circuit de 15 a, Surge/Spike protégé Rackmount Power Distribution avec Suppression des surtensions 2 stade & Notification

Nº PIÈCE FAB.  PD-915RV-RN
Nº PIÈCE  334452
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La PD-915RV-RN rackmount power distribution unit avec notification locale et à distance de l’état de répression contre les surtensions est équipée de 8 arrière et une sortie avant. Deux indicateurs de statut avant LED affichent le niveau de protection assuré par 2 stade contre les surtensions l’unité et suppression de spike. Le PD-915RV-RN fournit la notification d’état de répression contre les surtensions à n’importe quel client fourni le dispositif de surveillance. La profondeur 9" permet d’accéder facilement à l’orientées verticalement, 15 sorties arrière amp, qui ont été espacés pour accueillir des transformateurs d’alimentation. Terre propre suge suppresseur conception ne passera pas la contamination de bruit au sol. Deux ports USB sur le panneau arrière accueillent lumière flexible LED LT-GN pour un éclairage supplémentaire de la grille. Cet appareil dispose d’un généreux cordon 9 pied et un combinaison lumineuse électrique interrupteur/disjoncteur. Terminé en une poudre noire durable coat et occupe un rackspace.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • PD-915RV-RN Rackmount Power unités fournissent de distribution de la puissance économique et de la notification de l’État à distance

Spécifications  :

Type BLOC D’ALIMENTATION
Code UNSPSC 39121031

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.