MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | PD-920R-NS
Poudre de Distribution Non protégé Rackmount Power outlet 9, unique Circuit de 20 a, avec cordon 9, noir finition Coat

Nº PIÈCE FAB.  PD-920R-NS
Nº PIÈCE  231131
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La PD-920R rackmount power distribution unit est équipée de 8 points arrière de disjoncteur protégé (NEMA 5-20R) et une sortie avant (NEMA 5-15R). L’équipement standard comprend contre les surtensions et spike protection qui utilisent une ligne propre au neutre que faire es pas pass bruit contamination au sol (PD-920R-NS n’a pas de cette protection), EMI filtrage, et un 9' cordon. Une profondeur 9" généreux offre un accès facile aux prises amp 20 panneau arrière, qui sont solidement monté sur des jougs pour éliminer la déflection. Un combinaison lumineuse électrique interrupteur/disjoncteur est situé sur le panneau avant. Homologation UL aux États-Unis et au Canada. Occupe un espace de bâti. Le PD-920RC-20 partagent toutes les mêmes caractéristiques que le PD-920R, mais dispose d’un généreux 20' cordon.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Équipé avec 8 points arrière de disjoncteur protégé (NEMA 5-20R) et une sortie avant (NEMA 5-15R)
  • L’équipement standard comprend une protection contre les surtensions et spike qui utilisent une ligne propre au neutre qui ne passe pas de contamination de bruit au sol (PD-920R - NS n’a pas de cette protection)
  • Filtrage EMI et un cordon 9
  • Grande profondeur de 9
  • Accès facile aux prises amp 20 panneau arrière, qui sont solidement monté sur des jougs pour éliminer la déflection
  • Un combinaison lumineuse électrique interrupteur/disjoncteur est locad sur le panneau avant
  • Homologation UL aux É.-U. et au Canada
  • Occupe un espace de bâti

Spécifications  :

Type BLOC D’ALIMENTATION
Code UNSPSC 39121031