MICROCHIP | PD-9501-10GC/AC-EU
1 port, 60W, IEEE 802,3bt Indoor PoE Midspan, AC EU Power Cord

Nº PIÈCE FAB.  PD-9501-10GC/AC-EU
Nº PIÈCE  10062101
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La Microchip PD-9501-10GC est une solution à port unique et haute puissance pour l’alimentation à distance des courants et des émergences à haute puissance à l’intérieur
Applications. Générant 60W sur 4 paires, le PD-9501-10GC permet une alimentation à distance pour une nouvelle gamme d’applications, y compris 80 2,11ac
points d’accès, caméras PtZ (Pan-Tilt Zoom) et vidéophones

Caractéristiques

  • IEEE 802,3bt type 3 conforme à la norme
  • IEEE 802,3af/à rétrocompatible
  • Gestion Web sécurisée et distante de PowerView Pro
  • Supporte les IPv4 et les IPv6 s’adressant
  • Installation Plug-and-play

Spécifications  :

Nombre de Ports PORT 1
Type QUANTITÉ IMPORTANTE
Code UNSPSC 43222600