MICROCHIP | PD-9501-10GC/AC-US
1 port, 60W, IEEE 802,3bt intérieur PoE midspan
Description
60W Midspan, Intérieur, 10GbE Taux de données, Puissance d’entrée AC, Garantie de 1 an
Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.
Caractéristiques
- Nombre de ports : 1
- Sortie PoE : 60W
- Taux de données : 10/100/1000 Mbps - 10G
- Entrée de puissance : AC
- Options de cordon d’alimentation : États-Unis, UE (Europe), Royaume-Uni, EK (Europe et Royaume-Uni), BR (Brésil), UA (Australie), JP (Japon)
- Conformité réglementaire : IEEE 802,3bt Type 3 (PoE), RoHS complia CONFORME AUX DEEE, CE
- EMI : FCC Partie 15, Classe B, EN 55032 Classe B (émissions), EN 55024 (immunité), VCCI
- Sécurité : UL/EN/IEC 60950-1 (Ed.2)
Spécifications :
Nombre de Ports | PORT 1 |
---|---|
Type | QUANTITÉ IMPORTANTE |
Code UNSPSC | 43222600 |