MICROCHIP | PD-9501GCI/DC
1 port industriel, BT 60W, PoE Midspan, double entrée CC

Nº PIÈCE FAB.  PD-9501GCI/DC
Nº PIÈCE  10062105
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La Microchip PD-9501GCI est une solution à port unique et haute puissance pour l’alimentation à distance des applications intérieures actuelles et émergentes à haute puissance. Générant 60W, le 9501GCI permet l’alimentation à distance pour une nouvelle gamme d’applications, y compris les points d’accès sans fil, les caméras Pan-Tilt Zoom (PTZ) et d’autres terminaux IP. Il est conforme à la norme PoE IEEE 802,3at et est rétrocompatible avec IEEE 802,3af. Il peut alimenter à la fois les périphériques réseau 10/100/1000Base-T existants et les périphériques 1000BaseT tels que les points d’accès sans fil IEEE sans fil.

Caractéristiques

  • Conforme à la conformité IEEE 802,3BT type 3
  • IEEE 802,3af/à l’envers
  • compatible
  • Double gamme d’entrées DC 20-60 VDC
  • Ip30 classé industriel
  • Plage de tempritude étendue :
  • --40C à +75C
  • Installation de prise et de jeu
  • Prend en charge 10/100/1000 Mbps

Spécifications  :

Nombre de Ports PORT 1
Type QUANTITÉ IMPORTANTE
Code UNSPSC 43222600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.