MICROSEMI | PD-9506 G/ACDC/M
Haute puissance, 6-port pleine puissance, 4 paires 72W/port, géré, 10/100/1000 BaseT, AC et DC Input

Nº PIÈCE FAB.  PD-9506G/ACDC/M
Nº PIÈCE  433254
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La famille de EEPoE G 9500 PowerDsine est conçue pour les périphériques réseau puissance IP caméras, systèmes de contrôle d’accès, clients légers et autres périphériques Ethernet alimenté (DP) qui nécessitent jusqu'à 51W, tout en réduisant les pertes de puissance par presque 3W par lien pour 25,5W périphériques. PD - 9500G Energy Efficient PoE (EEPoE) les injecteurs sont uniques dans leur capacité à fournir la puissance sur toutes les paires de 4 de la Cat 5 ou le meilleur câble, dissipant 50 % moins de puissance que les commutateurs PoE et les injecteurs 2-paire, tout en respectant pleinement la norme IEEE802,3at-2009. EEPoE permet de dissipation de puissance réduite de nouveaux appareils électriques et de l’énorme installé base de 100 millions existants IEEE PDs conforme à la norme dans le monde entier. Avec l’installation de plug-and-play de l’injecteur, ils sont facilement et coût effectivement mises en œuvre s’appuyant sur une infrastructure Ethernet existante tout en donnant l’assurance d’un futur réseau de preuve.

Caractéristiques

  • Puissance élevée sur 4-paires - 72W par port
  • IEEE 802,3at conforme à la classification 2-événement
  • Rendement élevé, dissipant 50 % moins de puissance que 2-paire passe et injecteurs
  • PowerView Pro sécurisée et distante SNMPv3 administration Web
  • Supporte les IPv4 et les IPv6 s’adressant
  • Cisco et prise en charge héritée de PoE
  • Installation Plug-and-play
  • Uptime garanti

Spécifications  :

Nombre de Ports 6 PORTS
Type QUANTITÉ IMPORTANTE
Code UNSPSC 43222625