MICROSEMI | PD-9601 G/AC
PoH 9601G 95 W, Port unique Gigabit injecteur

Nº PIÈCE FAB.  PD-9601G/AC
Nº PIÈCE  609337
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

injecteur de PD - 9601G de Microsemi est une solution de port unique pour téléalimentation de courant ainsi que de nouvelles applications de forte puissance. Le Microsemi PD - 9601G est conçu pour les stations de base cellulaires et sans fil électrique, pan / tilt / zoom des caméras PTZ et Dôme, ph leur contrôle d’accès avec des serrures, des téléviseurs et des écrans interactifs, Point de
Ventes POS et kiosques d’information, thin clients et autres terminaux d’extrémité Ethernet haute puissance avec 95W du pouvoir et est également rétro-compatible et un coffre-fort à utiliser avec n’importe quel terminal IEEE802,3af ou IEEE802,3at, tels que les points d’accès VoIP téléphones, caméras IP et sans fil LAN. Il peut alimenter existantes 10/100Base-T périphériques et émergentes
périphériques Gigabit sans fil. Avec l’installation de plug-and-play de l’injecteur, ils sont facile et rentable de mettre en œuvre s’appuyant sur infrastructure Ethernet existante tout en donnant l’assurance d’un futur réseau de preuve.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Jusqu'à 95W de puissance plus 4-paires
  • PoH, IEEE802,3at et 802,3af compatible
  • Installation Plug-and-play
  • Uptime garanti

Spécifications  :

Type BLOC D’ALIMENTATION
Code UNSPSC 39121031

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.