MICROCHIP | PD-9601GC/AC-US
1-Port, IEEE 802,3bt 90W PoE Midspan

Nº PIÈCE FAB.  PD-9601GC/AC-US
Nº PIÈCE  9879440
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Le PD-9601GC de Microchip est un injecteur de PoE intérieur à port unique qui peut fournir jusqu'à 90W basé sur la norme IEEE 802,3bt, il est utilisé pour l'alimentation à distance des applications actuelles ainsi que émergentes de haute puissance. Le PD-9601GC est conçu pour alimenter les appareils PoE-comp liant tels que les points d'accès IEEE 802,11ax, Pan-Tilt-Zoom (PTZ) et caméras dôme, vidéophones IP, clients minces et d'autres terminaux de haute puissance Ethernet fin nécessitant jusqu'à 90W de puissance. Le PD-9601GC est IEEE 802,3bt type 4 et est également à l'arrière co mpatible et sûr à utiliser avec n'importe quel IEEE 802,3af/ au terminal tels que les téléphones VoIP, caméras IP et points d'accès sans fil LAN, alimentant 10/100/1000Base-T dispositifs. Avec l’installation de plug-and-play de l’injecteur, ils sont facile et rentable de mettre en œuvre s’appuyant sur infrastructure Ethernet existante tout en donnant l’assurance d’un futur réseau de preuve.

Caractéristiques

  • IEEE 802,3bt Type 4 conforme à la norme
  • IEEE 802,3af/à rétrocompatible
  • Jusqu'à 90W de puissance plus 4-paires
  • Installation Plug-and-play

Spécifications  :

Nombre de Ports PORT 1
Type QUANTITÉ IMPORTANTE
Code UNSPSC 43222600