BERK-TEK | PDP012CB3510/25
Câble de Distribution locaux, serré mis en mémoire tampon, Plenum, 12-fibres, OM1 62,5/125µm fibre Multimode, veste Orange

Nº PIÈCE FAB.  PDP012CB3510/25
Nº PIÈCE  370-701-BTDST-12
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 150 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Berk-Teks serré mis en mémoire tampon, fibre câble optique est conçu pour être installé dans le plénum, canalisation verticale et horizontales environnements et interbuilding des structures de la colonne vertébrale.

Caractéristiques

  • Monomode, multimodes, GIGAliteTM et hybride conceptions disponibles
  • Disponible avec les nouvelles fibres monomode à virage optimisé
  • Haute résistance, résistant à l’écrasement
  • Souple, petit diamètre, 900 m serré mis en mémoire tampon construction
  • Dessins de plénum construction idéales pour horizontal et épine dorsale et les installations et le long des plénums de six à 144 comte fibre
  • Disponible aussi en fumée zéro riser halogène évalué la conception
  • Configurations disponibles pour les installations intérieures/extérieures dans le conduit, sous la ligne de gel
  • Conception d’économie, facile à installer et à mettre fin à
  • Offre de plus grandes distances traction, réduisant ainsi les temps d’installation
  • Assurance que les câbles se réuniront les spécifications requises pour les applications réseau de communication
  • La conception large sélection permet de mix et match des composants de fibre pour des applications spécifiques de gestion de réseau

Avantages

Conception d’économie, facile à installer et à mettre fin à
Offre de plus grandes distances traction, réduisant ainsi les temps d’installation
Assurance que les câbles se réuniront les spécifications requises pour les applications réseau de communication
La conception large sélection permet mix fo et match des composants de fibre pour des applications spécifiques de gestion de réseau

Spécifications  :

Blindé NON
Type de câble FORTEMENT MIS EN MÉMOIRE TAMPON
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Nombre de fibres 12
Type de fibre OM1 62,5 % MICRONS MULTIMODE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.