BERK-TEK | PDPK006CB3510/25
6-F 62,5/125 Plenum Distb 3,5/1 dB/Km 200/500 MHz * Km alun Interlock Armor

Nº PIÈCE FAB.  PDPK006CB3510/25
Nº PIÈCE  370-701-ARMOR-06
Offert par incréments de 25 PIEDS
Minimum de 25 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

900 m tamponnée fibres entourés de fils aramides, blindés à l’aide d’un matériau polymère spécial, state-of-the-art, aluminium et acier interlock armor disponible, OFCP évalué locaux Distribution de Berk-Tek par câble est un plénum évalué serré mis en mémoire tampon de conception. Armor-Tek Armor emboîtement est enroulé autour du noyau de câble de Distribution locaux. Un plénum évalué gaine est l’extrudé autour de l’armure de verrouillage.

Caractéristiques

  • Monomode, multimodes, GIGAliteTM et hybride conceptions disponibles
  • Disponible avec les nouvelles fibres monomode à virage optimisé
  • Haute résistance, résistant à l’écrasement
  • Souple, petit diamètre
  • noyau de bonne construction tamponné 900 µm
  • Dessins de plénum construction idéales pour horizontal et épine dorsale et les installations et le long des plénums de six à 144 comte fibre
  • Également disponible en low smoke zéro design halogène
  • Configurations disponibles pour les installations intérieures/extérieures dans le conduit, sous la ligne de gel

Avantages

Élimine le besoin d’y conduit ou plénum
Importantes économies dans les matériaux et la main-d'œuvre - jusqu'à 25 %
Peut accueillir des délocalisations de dernière minute ou des changements de voie
Fournit une concentration des câbles dans une zone supérieure à conduit
Peut être instled dans les environnements campus en raison de la longévité et la cote intérieure/extérieure du câble
Armure fournit une protection Béguin et protection contre les attaques de rongeurs

Spécifications  :

Blindé OUI
Type de câble FORTEMENT MIS EN MÉMOIRE TAMPON
Nombre de fibres 6
Type de fibre OM1 62,5 % MICRONS MULTIMODE
Classement de résistance au feu PLÉNUM

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.