BERK-TEK | PDPK012AB0707
Mise en mémoire tampon de locaux Distribution câble, emboîtement Armor, aluminium Interlock, serré, Plenum, 12-fibres, OS2 fibre monomode, Yellow Jacket

Nº PIÈCE FAB.  PDPK012AB0707
Nº PIÈCE  370-BKT8.3-TBA-12
Minimum de 50 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

câble de Distribution locaux de Berk-Tek est un plénum anti-effraction tamponné serré. Armor-Tek Armor emboîtement est enroulé autour du noyau de câble de Distribution locaux. Un plénum évalué gaine est l’extrudé autour de l’armure de verrouillage.

Caractéristiques

  • Monomode, multimodes, GIGAliteTM et hybride conceptions disponibles
  • Disponible avec les nouvelles fibres monomode à virage optimisé
  • Haute résistance, résistant à l’écrasement
  • Souple, petit diamètre, 900 m serré mis en mémoire tampon core construction
  • Dessins de plénum construction idéales pour horizontal et épine dorsale et les installations et le long des plénums de six à 144 comte fibre
  • Également disponible en low smoke zéro design halogène
  • Configurations disponibles pour les installations intérieures/extérieures dans le conduit, sous la ligne de gel
  • Élimine le besoin d’y conduit ou plénum
  • Importantes économies dans les matériaux et la main-d'œuvre - jusqu'à 25 %
  • Peut accueillir des délocalisations de dernière minute ou des changements de voie
  • Fournit une concentration des câbles dans une zone supérieure à conduit
  • Peut être installé dans les environnements campus en raison de la longévité et la cote intérieure/extérieure du câble
  • Armure fournit une protection Béguin et protection contre les attaques de rongeurs

Avantages

Élimine le besoin d’y conduit ou plénum
Importantes économies dans les matériaux et la main-d'œuvre - jusqu'à 25 %
Peut accueillir des délocalisations de dernière minute ou des changements de voie
Fournit une concentration des câbles dans une zone supérieure à conduit
Peut être instled dans les environnements campus en raison de la longévité et la cote intérieure/extérieure du câble
Armure fournit une protection Béguin et protection contre les attaques de rongeurs

Spécifications  :

Blindé OUI
Type de câble FORTEMENT MIS EN MÉMOIRE TAMPON
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Nombre de fibres 6
Type de fibre OS1 MONOMODE