APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | PDPM100F6F-M
Unité de Distribution d’alimentation modulaire 100kW APC, transformateur d’Isolation, 208:208V, 72 pôles, MBP, 1 Subfeed

Nº PIÈCE FAB.  PDPM100F6F-M
Nº PIÈCE  425860
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Plusieurs options de distribution - flexibilité de conception supérieure permet un large éventail d’exigences du client à traiter
  • Installation sans outil des disjoncteurs - installation usine assemblés modules de distribution d’électricité en moins de dix minutes, aucun outil n’est nécessaire
  • Sécurité - améliorer la sécurité de l’utilisateur avec une isolation à tous les points de contact et avec les mécanismes de verrouillage positifs qui réduisent le risque de décrochement accidentel
  • La surveillance actuelle - surveille le courant global par unité de distribution électrique
  • Capacité de gestion de réseau - complet des interfaces de gestion de réseau qui fournissent des normes de gestion via le web, SNMP, telnet
  • Facilité d’extension du système - modules de distribution d’électricité fournissent une option pour augmenter la capacité de distribution puissance données Centre comme augmentation de demandes de puissance
  • Système de mobilité - Dustribution de puissance peut facilement être déplacés pour s’adapter à un environnement de centre de données changeantes
  • Plus faible encombrement - minimise vos frais immobilier
  • Conception modulaire - fournit la facilité d’entretien rapide et réduit les exigences de maintenance via auto diagnostiquer, modules remplaçables de champ

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU AUTONOME