HOFFMAN enceintes INC | PDS148
Portes pleines

Nº PIÈCE FAB.  PDS148
Nº PIÈCE  452830
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Portes en acier sont finis avec une peinture 7035 poudre de polyester texturé gris clair RAL (sauf l’acier inoxydable). Portes d’EMC sont finis avec de la peinture sur les surfaces plaquées. Un système de barre de porte amovible est inclus sur les portes plus hauts que 700 mm et plus larges que les poches de m. données facultatives 400 m, la porte s’arrête, kits de mise à la terre et charnières 180 degrés sont disponibles. Côté charnières est réversible. Un loquet de chasse lunette exploite le système de verrouillage point 3. Portes pour mm 700 cadres ont 2 points de verrouillage. Charnières dissimulées (130 degrés swing) permettent le raccordement vers l’avant ou l’arrière de chaque trame de la pièce jointe. L’utilisation d’un adaptateur côté-porte ou un meuble d’entrée de câble permet de portes à apposer sur les côtés du cadre du boîtier. Charnières ont les gonds diapositive simple conservé. Joint de porte est uréthane n-lieu de mousse-i pour fournir un joint élastique, sans soudure. Deux montants de mise à la terre sont meublées. Toutes les pièces de montage est inclus.

Spécifications  :

Matériel ACIER (DOUX)
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE