HOFFMAN enceintes INC | PDS207
Porte solide, taille/Dims  : s’adapte 2000x700mm, matériau/finition  : acier/LtGray

Nº PIÈCE FAB.  PDS207
Nº PIÈCE  653379
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Portes en acier sont finis avec une peinture 7035 poudre de polyester texturé gris clair RAL (sauf l’acier inoxydable). Portes d’EMC sont finis avec de la peinture sur les surfaces plaquées. Un système de barre de porte amovible est inclus sur les portes plus hauts que 700 mm et plus larges que les poches de m. données facultatives 400 m, la porte s’arrête, kits de mise à la terre et charnières 180 degrés sont disponibles. Côté charnières est réversible. Un loquet de chasse lunette exploite le système de verrouillage point 3. Portes pour mm 700 cadres ont 2 points de verrouillage. Charnières dissimulées (130 degrés swing) permettent le raccordement vers l’avant ou l’arrière de chaque trame de la pièce jointe. L’utilisation d’un adaptateur côté-porte ou un meuble d’entrée de câble permet de portes à apposer sur les côtés du cadre du boîtier. Charnières ont les gonds diapositive simple conservé. Joint de porte est uréthane n-lieu de mousse-i pour fournir un joint élastique, sans soudure. Deux montants de mise à la terre sont meublées. Toutes les pièces de montage est inclus.

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.