HOFFMAN enceintes INC | PDST108PC
Porte, Front haut, taille/Dim.  : s’adapte 2000x800mm PC, matériau/finition  : acier/LtGray

Nº PIÈCE FAB.  PDST108PC
Nº PIÈCE  653429
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les portes s’adapter sur la face supérieure de l’image de PC et sont articulés sur le côté gauche. Un système de verrouillage point 2 est géré par une petite lunette Flush avec insert outil à ouvrir situé sur le côté droit inférieur de la porte. Autres inserts et un Flush Swing gérer sont als o disponibles. Portes ont joints mousse in-situ et les poteaux au sol. Portes sont finis avec RAL 7035 texturé gris clair RAL 7035 peinture sauf l’acier inoxydable. Noté tailles également disponibles en acier inoxydable.