MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | PDT-1015c-M-NS
Prise 10, unique Circuit a 15 courantomètre, mince multiprise avec cordon 9, Fits Racks qui acceptent la puissance G

Nº PIÈCE FAB.  PDT-1015C-M-NS
Nº PIÈCE  449725
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Multiprises mince série PDT

PDT série mince multiprises prennent peu de place à l’intérieur d’un rack et disposent d’un design unique qui permet de configurabilité sol isolé. Modèles à double circuit peuvent être configurés pour fonctionner comme un seul circuit et tous les modèles sont assemblés pour faciliter l’installation en usine. Petite taille utilise un minimum d’espace double circuit modèles peut être configuré pour fonctionner comme un seul circuit de conception Unique permet de configurabilité sol isolé dans le temps de champ sauve - navires entièrement assemblés avec tous les accessoires nécessaires, y compris les clips de gestion des câbles que sorties sont espacées pour fournir assez de place pour les transformateurs d’alimentation que haut flux des modèles avec boîte de jonction sur le dessus de la barre multiprise de champ , disponible pour répondre aux exigences du code dans des domaines choisis facile à commander - un numéro de référence unique comprend tous les accessoires supports facilement avec autant de modèles d’amplis de clips 15 sont précâblés avec des fils de calibre 12 et peuvent être attachés à un circuit de dérivation Amp 20 Surge modèles protégées incluent les LEDs d’indication de statut local pratique et ont également fermeture à contact sec pour distant Statut notification aérosol modèles incluent LED rouge haute visibilité afficher ; indique le courant aux dixièmes des amplis Corded modèles fonctionnalité SignalSAFE((tm)) cordons pour pratiquement éliminer les champs magnétiques de AC NRTL répertoriées aux États-Unis et au Canada

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Petite taille utilise un minimum d’espace
  • Modèles à double circuit peuvent être configuré pour fonctionner comme un seul circuit de champ
  • Conception unique permet une configurabilité sol isolé dans le domaine
  • Fait gagner du temps - livré entièrement monté avec tous les accessoires nécessaires, y compris les clips de gestion des câbles
  • Points de vente sont espacées pour fournir assez de place pour les transformateurs d’alimentation
  • Modèles avec boîte de jonction sur le dessus de la barre multiprise, disponible pour répondre aux exigences du code dans des domaines choisis l’entraînement supérieur
  • Facile à commander - un numéro de pièce unique comprend tous les accessoires
  • Monte facilement avec clips fournis
  • Modèles d’amplis 15 sont précâblés avec des fils de calibre 12 et peuvent être attachés à un circuit de dérivation Amp 20
  • Protégées contre les surtensions modèles incluent des LEDs d’indication de statut local pratique et ont également la fermeture de contact sec pour la notification de l’État à distance
  • Ultrarésistant compteur affichage à LED rouge haute visibilité ; indique le courant aux dixièmes des amplis
  • Modèles filaires sont SignalSAFE((tm)) cordons pour pratiquement éliminer les champs magnétiques AC
  • NRTL répertorié aux États-Unis et au Canada
  • Prend peu de place à l’intérieur d’une grille et dispose d’un design unique qui permet de configurabilité sol isolé

Spécifications  :

Type BLOC D’ALIMENTATION
Code UNSPSC 39121031