TRIPP LITE | PDU1215
PDU de base 1,8 kW monophasé 120 V, sorties 13 NEMA 5-15R, entrée NEMA 5-15P, cordon de 15 pi, montage en rack 1U
Description
unité de distribution électrique de Tripp Lite PDU1215 AC offre amp 15, capacité 120 volts dans une armoire de montage multiple polyvalente. Brides de fixation détachables sont configurables pour fixation murale, sous le comptoir ou une installation en rack 1U/0U. Utilise l’espace de seulement 1 rack (1U) lorsqu’il est installé dans un rack pouces 19, avec le potentiel pour un montage dans la zone de gestion de câble de la plupart des boîtiers rack 0U. Brides amovibles avec trous pré-perforés accès et voies de profondeur réglable permettent la configuration utilisateur dans des dizaines de régimes possibles de montage. Logement attrayante avec toutes les sorties vers l’arrière mesure seulement 4,5 pouces de profondeur. Non filtrée transmission électrique sans commutateur marche-arrêt, PDU1215 idéal pour la distribution de forme d’onde alternative UPS ou puissance du générateur en boîtiers rack, placards de réseau et plus. Comprend 12 points de NEMA5-15R orienté vers l’arrière et une face, 15-ft. cordon d’alimentation, disjoncteur de 15 ampères, mise à la terre de lug et le design du boîtier tout en métal robuste.
Caractéristiques
- Distribution électrique monophasée fiable
- PDU sans fioritures idéal pour les applications de renforcement réseaux, Télécom, sécurité, audio/vidéo et son
- 13 prises NEMA 5-15R dans un breakered chargement la Banque
- Disjoncteur 15 a protège contre les surcharges, les points de vente
- Fiche d’entrée 5-15P NA avec cordon de 15 pi
- Cosse de mise à la terre de panneau arrière
- Conception sans switch
- Empêche les démarrages accidentels et temps d’arrêt coûteux
- Options d’Installation polyvalent
- Se monte horizontalement dans 1U de grilles de 2 et 4-montants 19 pouces EIA standard
- Réversible tout-metausing face avant ou arrière en rack
- Prêt pour une installation verticale 0U sans outil avec PDUSIDEBRKT en option (vendu séparément)
- Se monte également sur le mur, workbench ou sous un comptoir
Spécifications :
Nombre de prises | 13 |
---|---|
Type | PDU sur bâti |
Code UNSPSC | 39121017 |