TRIPP LITE | PDU1220
2,4KW 120V monophasé base PDU, 13 prises NEMA 5-15/20R, NEMA 5-20P entrée, cordon de 15 pi, 1U rackable

Nº PIÈCE FAB.  PDU1220
Nº PIÈCE  246723
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

unité de distribution électrique de Tripp Lite PDU1220 AC offre amp 20, capacité 120 volts dans une armoire de montage multiple polyvalente. Brides de fixation détachables sont configurables pour fixation murale, sous le comptoir ou une installation en rack 1U/0U. Utilise l’espace de seulement 1 rack (1U) lorsqu’il est installé dans un rack pouces 19, avec le potentiel pour un montage dans la zone de gestion de câble de la plupart des boîtiers rack 0U. Brides amovibles avec trous pré-perforés accès et voies de profondeur réglable permettent la configuration utilisateur dans des dizaines de régimes possibles de montage. Logement attrayante avec toutes les sorties vers l’arrière mesure seulement 4,5 pouces de profondeur. Non filtrée transmission électrique sans commutateur marche-arrêt, PDU1220 idéal pour la distribution de forme d’onde alternative UPS ou puissance du générateur en boîtiers rack, placards de réseau et plus. Comprend 12 points de vente orienté vers l’arrière et une face, cordon d’alimentation 15 ft AC, 20 disjoncteur a, cosse de mise à la terre et design du boîtier tout en métal robuste

Caractéristiques

  • Distribution électrique monophasée fiable
  • PDU sans fioritures idéal pour les applications de renforcement réseaux, Télécom, sécurité, audio/vidéo et son
  • 13 prises NEMA 5-15/20R dans un breakered chargement la Banque
  • Disjoncteur de 20 a protège prises contre la prise d’entrée 5-20P overloadsNEMA avec cordon de 15 pi
  • Cosse de mise à la terre de panneau arrière
  • Conception sans switch
  • Empêche les démarrages accidentels et temps d’arrêt coûteux
  • Options d’Installation polyvalent
  • Se monte horizontalement dans 1U de grilles de 2 et 4-montants 19 pouces EIA standard
  • Boîtier réversible d’all-m fait face avant ou arrière en rack
  • Prêt pour une installation verticale 0U sans outil avec PDUSIDEBRKT en option (vendu séparément)
  • Se monte également sur le mur, workbench ou sous un comptoir

Spécifications  :

Nombre de prises 13
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.