TRIPP LITE | PDU1230
4,8/5,8kW 200/208/240 v monophasé base PDU, 20 points de vente (C13 16 & C19 4), entrée de NEMA L6 - 30P, 15 pi cordon, montage en Rack 1U

Nº PIÈCE FAB.  PDU1230
Nº PIÈCE  305009
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

PDU1230 présente la répartition de puissance 208/240 v avec prise d’entrée L6 - 30P, cordon pieds 15 et 20 récipients puissance totale. Caractéristiques 4 face C19 points de vente, chacun protégé par 15 a séparé les disjoncteurs, 4 points de vente façade C13 et 12 face arrière C13 s de sortie protégées dans des banques de 4 par 4 10 a séparé les disjoncteurs. Brides de fixation détachables sont configurables pour fixation murale, sous le comptoir ou une installation en rack 1U/0U. Brides amovibles avec pré-perforés accéder aux trous et profondeur réglable canaux allo configuration utilisateur w dans des dizaines de potentiel schémas de montage. 8 points de dos à la route face et 12 mesure seulement 5,2 pouces de profondeur. Non filtrée transmission électrique sans un commutateur de puissance rend le PDU1230 idéal pour la distribution de rechange wav eform UPS ou générateur de puissance dans les boîtiers rack, placards de réseau et plus. Comprend la mise à la terre de lug et le design du boîtier tout en métal robuste.

Caractéristiques

  • Distribution électrique monophasée fiable
  • PDU sans fioritures idéal pour les applications de renforcement réseaux, Télécom, sécurité, audio/vidéo et son
  • 20 points de vente totales - 12 arrière C13, 4 C13 et 4 front C19
  • Disjoncteurs intégrés protègent prises contre les surcharges
  • Fiche d’entrée NEMA L6 - 30P avec cordon de 15 pi
  • Cosse de mise à la terre de panneau arrière
  • Conception sans switch
  • Empêche les démarrages accidentels et temps d’arrêt coûteux
  • Options d’Installation polyvalent
  • Se monte horizontalement dans 1U de grilles de 2 et 4-montants 19 pouces EIA standard
  • Boîtier entièrement métallique Revle face avant ou arrière en rack
  • Prêt pour une installation verticale 0U sans outil avec en option
  • PDUSIDEBRKT
  • (vendu séparément)
  • Se monte également sur le mur, workbench ou sous un comptoir

Spécifications  :

Nombre de prises 20
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.